HLAČE RADNE CRNE 250GR. 65/35% vel.XXL

br. art.  5899CARGO4XXL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Hlače s više džepova, elastičnim trakama i petljama za pojas oko struka

• Zatvaranje patetnim zatvaračem i gumbom
• Šavovi na boku i trostruko prošiveni šavovi na unutrašnjem dijelu nogavica
• Dva prednja francuska džepa
• Bočni džep s preklopom i sigurnosnim patetnim zatvaračem te pokrivnim preklopom
• Bočni džep s dvodijelnim pokrivom za mjernu vrpcu
• Dva stražnja džepa od kojih je jedan sa zatvornim preklopom

Tkanina: poliester 65%, pamuk 35%
Težina: 250 g/m2
Boja: crna