HLAČE ZAŠTITNE DEFENDER 2.0 280GR vel.XL

br. art.  5899DEFENDERXL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Zaštine radne hlače

• MULTIPRO hlače s bočnom elastičnom trakom i petljama za pojas oko struka
• Patentni zatvarač s gumbom
• Klasični prednji džepovi, dva bočna multifunkcionalna džepa s preklopom i čičkom i jedan džep s pokrivenim patentnim zatvaračem
• Dva stražnja džepa s preklopom i čičkom
• Umetci i prošiv kontrastnom bojom
• Dvostruki šavovi s kontrastnim koncem, reflektirajuće trake na stražnjem džepu
• Formirani povišeni neprozirni stražnji dio

Tkanina: 98 % pamuk, 2 % vodljivo vlakno
Težina: 280 g/m2
Boja: plava