HLAČE RADNE FOREST MUŠKE KAKI vel.3XL

br. art.  5899FOREST103XL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Muške hlače za sva godišnja doba s bočnim elastičnim pojasom i ušicama za remen u struku

• Zatvaranje sprijeda patentnim zatvaračem i metalnim gumbom
• Dva prednja džepa
• Dva bočna džepa s preklopom sa zakapčanjem na gumbe
• Jedan bočna džep na lijevoj nogavici s patentnim zatvaračem 
• Džep za metar na stražnjoj strani desne nogavice 
• Dva stražnja džepa sa zatvaranjem na gumb

Tkanina: 100% twill pamuk
Težina: 280 g/m2