JAKNA RADNA SOFTSHELL GALE CRNA vel.3XL

br. art.  5899GALE43XL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Muška jakna s patentnim zatvaračem s kapuljačom

• Kapuljača sa dva šava i vezicom za stezanje
• Raglan rukavi 
• Patentni zatvarač duž cijele jakne 
• Elastične manžete 
• Dva vanjska džepa s patent zatvaračima 

Tkanina: 
Rastezljivi softshell (100% poliester) 
WP 8000 mm 
MVP 3000 g/m2/d
Težina: 330 g/m2