JAKNA SOFTSHELL SMARTY SIVA vel.3XL

br. art.  5899HH638123XL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Muška udobna jakna sa zatvaračem sportskog dizajna

• Vodootporni patentni zatvarači
• Odvojiva kapuljača s patentnim zatvaračem
• Praktična silikonska rupa na džepu na prsima za slušalice
• Reflektirajuća traka oko prsnog džepa
• Dva donja džepa s vodootpornim patentnim zatvaračima
• Uzica za stezanje oko struka
• Uzica za stezanje kapuljače

Tkanina: soft-shell, (95% poliester + 5% spandex, 6000mm WP/3000mvp)
Težina: 240 g/m2