JAKNA ZAŠTITNA HI-VIS ŽUTA vel.3XL

br. art.  5899HIWAY153XL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNA REFLEKTIRAJUĆA JAKNA HIWAY

Zaštitna jakna s reflektirajućim 3M trakama idealna za radove gdje je visoka vidljivost neophodna

 

• Dvobojna jakna visoke vidljivosti s prugama 3M

• S ispunom, obloženim ovratnikom i unutarnjim džepom

• Odvojivim rukavima, plastičnim patentnim zatvaračem s metalnim klizačem, rastezljivim manžetama

• Dva prednja džepa, jednim džepom na prsima s patentnim zatvaračem i držačem za mobitel

 

Sastav: 100 % poliester

Materijal: oxford 300D

Težina: 190 g/m2

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Kategorija 2

EN 14058:2017