HLAČE RADNE NAVY PLAVE 260GR vel.L

br. art.  5899POWERL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Radne hlače navy plave vel. L | Würth namijenjene su svakodnevnim radnim aktivnostima u tehničkim, građevinskim i servisnim okruženjima. Konstrukcija s elastičnim strukom, patentnim zatvaračem i gumbom osigurava stabilno pristajanje i udobnost tijekom dugog nošenja. Pojačani dvostruki šavovi na preponama i unutarnjoj strani nogavica povećavaju trajnost, dok funkcionalni džepovi omogućuju praktičnu organizaciju alata i sitnog pribora. Tkanina od 100% twill pamuka daje dobar balans izdržljivosti i ugode.

Ključne značajke:

  • Elastični struk s pojasnim umetkom, patentnim zatvaračem i gumbom
  • Dvostruki šavovi na preponama i unutarnjoj strani nogavica
  • Dva prednja džepa + džep za kovanice
  • Džep za metar na desnoj strani
  • Bočni džep s LOCK SYSTEM zatvaranjem
  • Dva stražnja džepa, jedan s čičak preklopom
  • Materijal: 100% twill (keper) pamuk, 260 g/m²
  • Pranje: 40 °C

Kompatibilnost primjene:

  • Radionički radovi
  • Građevinski i instalaterski radovi
  • Servisne i tehničke djelatnosti
  • Logistika i skladištenje
  • Montažni i završni radovi

Primjena u radu:

Preporučuju se kada je potrebno imati izdržljive i udobne radne hlače s dovoljno funkcionalnih džepova za alat, primjerice tijekom montaže, održavanja ili rada na terenu.

Za koga je proizvod:

Za servisne tehničare, građevinske radnike, montere, instalatere i korisnike kojima su potrebne radne hlače za pouzdanu svakodnevnu upotrebu.