NAOČALE UVEX PLAVE 9199-265

br. art.  5899R425
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne naočale UVEX X-FIT

Zaštita od magljenje i ogrebotina, zahvaljujući Uvex supravision® lećama i tehnologiji

UV400 – 100 % zaštita od opasnog UVA i UVB zračenja do 400 nm

Težina: 23 g

Boja leće: prozirna

Norme: EN 166 i EN 170

Materijal: polikarbonat