SET ZA KIŠU ZAŠTITINI HI-VIS ŽUTI vel.3XL

br. art.  5899RAINSET153XL
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 3, EN ISO 343, kaegorija 3; 1 (jakna) 
Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 2, EN ISO 343, kaegorija 3; 1 (hlače) 

• Odijelo za zaštitu od kiše visoke vidljivost s reflektirajućim trakama 
• Jakna sa patent zatvaračem i ravnim završetcima rukava
• Preklopna kapuljača, može se spremiti u ovratnik 
• Mrežica na leđima za veći komfor nošenja 
• Hlače s elastičnim strukom 
• Patent zatvarač sprijeda
• Dva džepa sa strane

Tkanina: Tafet 100% poliester sa poliuretanskom prevlakom