MAJICA T-SHIRT RADNA SUNRISE STEEL GREY vel.4XL

br. art.  5899SUNRISE144XL
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

Muška majica kratkih rukava s okruglim izrezom

• Ovratnik širine 1,5 cm s elastinom i gornjim šavovima s prednje strane 
• Kontrastna potporna traka od ramena do ramena vidljiva s unutarnje strane ovratnika 
• Rastezljivi šavovi 
• Slimfit dizajn 

Tkanina: 100% brušeni pamuk 
Težina: 190 g/m2