MAJICA T-SHIRT RADNA SUNSET MELANŽ SIVA vel.4XL

br. art.  5899SUNSET34XL
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

T‑shirt Sunset radna majica Würth izrađena je od 100% brušenog pamuka za udobnost i prozračnost tijekom rada. Elastični ovratnik, rastezljivi šavovi i cjevasti kroj osiguravaju stabilno pristajanje i slobodu kretanja. Prikladna je za svakodnevne poslove u radionici, proizvodnji i na gradilištu.

Opis proizvoda

T‑shirt Sunset radna majica | Würth namijenjena je svakodnevnom radu u okruženjima gdje su važni udobnost, trajnost i stabilan kroj. Izrađena od 100% brušenog pamuka, majica omogućuje ugodan kontakt s kožom i prirodnu prozračnost tijekom duljeg nošenja. Konstrukcija s rastezljivim šavovima i cjevastim dizajnom osigurava slobodu kretanja i zadržavanje oblika. Elastični ovratnik dodatno stabilizira majicu pri radu, što je čini pouzdanim rješenjem za različite radne uvjete.

Ključne značajke

  • Muška majica kratkih rukava s okruglim izrezom
  • Tkanina od 100% brušenog pamuka za udobnost i prozračnost
  • Ovratnik širine 1,5 cm s elastinom i dodatnim šavovima
  • Kontrastna potporna traka od ramena do ramena za veću stabilnost
  • Rastezljivi šavovi za slobodu pokreta
  • Cjevasti dizajn bez bočnih šavova
  • Težina materijala: 150 g/m²

Kompatibilnost podloga

  • Radno okruženje u zatvorenim i otvorenim prostorima
  • Građevinski i montažni radovi
  • Radionice i proizvodne hale
  • Logistički i servisni poslovi

Primjena u radu

Majica je prikladna kada je potrebna pouzdana radna odjeća za svakodnevne zadatke, primjerice pri montaži, održavanju ili radu u radionici, gdje su važni udobnost, prozračnost i sloboda kretanja tijekom cijelog radnog dana.

Za koga je proizvod

Za montere, servisne tehničare, radnike u proizvodnji, logistici i građevinskim djelatnostima koji trebaju radnu T‑shirt majicu za udobno nošenje u svakodnevnim radnim uvjetima.