JAKNA RADNA ZIMSKA TORNADO CRNA vel.3XL

br. art.  5899TORNADO43XL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Muška jakna s odvojivim rukavima

• 8-milimetarski plastični patentni zatvarač i metalni ključ
• Preklopom zaštićeni patent zatvarač, plastični gumbi
• Sklopiva i odvojiva kapuljača
• 9 vanjskih džepova od toga dva prostrana prednja džepa s patentiranim sustavom zatvaranja “LOCK SYSTEM”. Jedan džep sa držačem za identifikacijsku oznaku
• Sive, reflektirajuće trake s prednje i stražnje strane
• Flisom obložen ovratnik i gornji dio leđa
• Prozračni umeci ispod pazuha
• Unutarnja uzica za stezanje
• Oblikovani pregib za laktove za veći komfor nošenja

Tkanina: otporna ponže svila (100 % poliester)
Težina: 200 g/m2
Boja: crna