HLAČE TREGER RADNE NAVY PLAVE 260GR vel.XXL

br. art.  5899TROLLEYXXL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

• Po duljini podesive elastične naramenice s kopčom za zatvaranje
• Elastični pojas oko struka
• Dvostruki šavovi na preponama i na untarnjoj strani nogavica
• Dva prednja džepa i džep za olovke s desne strane 
• Prsni džep s držačem za iskaznice, zatvaranje na patent zatvarač 
• Džep za drveni metar na desnoj strani te jedan džep na stražnjici s preklopom na čičak

Tkanina: 100% twill (keper) pamuk 
Težina: 260 g/m2
Pranje: 40º