JAKNA ZAŠT. HI-VIS YARD NARANČASTA vel.3XL

br. art.  5899YARD163XL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 3 
Važeći standardi: EN ISO 343, kategorija 3; 1 

• Dvobojana Parka – jakna sa reflektirajučim trakama 
• Prekrivei izaštićeni patent zatvarač
• Preklopna kapuljača, može se spremiti u ovratnik
• Elastični rebrasti rubovi rukava 
• Dva pednja džeša s preklopom. Posebni džep za pametni telefon i kukicom za identifikacijsku oznaku
• Untarnji džep sa čičak zatvaračem 
• Toplinska podstava 
• Toplinsko zavareni spojevi

Tkanina: Oxford tkanina 100%, poliuretanom prevučeni poliester 
Težina: 180 g/m2