POKRIVNA KAPICA-6KT VIJAK-CRNA-SW17-M10

br. art.  590 010
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

PLASTIČNA KAPICA ZA MATICE I VIJKE

Za 6-kt vijke/matice (prema DIN odnsono ISO veličinama ključa)

• Boje: crna
• Materijal: polietilen (nije UV-stabiliziran!)
• Temperaturno pdručje: –50°C do +60°C, kratkotrajno do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)