POKRIVNA KAPICA-6KT VIJAK-CRNA-SW7-M4

br. art.  590 04
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM
Za 6-kt vijke/matice (prema DIN odnsono ISO veličinama ključa)

• Boje: crna
• Materijal: polietilen (nije UV-stabiliziran!)
• Temperaturno pdručje: –50°C do +60°C, kratkotrajno do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)