POKRIVNA KAPICA-6KT VIJAK-CRNA-SW10-M6

br. art.  590 06
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

PLASTIČNE KAPICA ZA MATICE I VIJKE

Za 6-kt vijke/matice (prema DIN odnsono ISO veličinama ključa)

• Boje: crna, bijela, siva
• Materijal: polietilen (nije UV-stabiliziran!)
• Temperaturno pdručje: –50°C do +60°C, kratkotrajno do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)