POKRIVNA KAPICA-6KT VIJAK-CRNA-SW13-M8

br. art.  590 08
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

POKRIVNA KAPICA

Pokrivna kapica za vijak M8 SW13 crna | Würth namijenjena je zaštiti i estetskom prekrivanju glava vijaka i matica dimenzije M8 sa šesterokutom SW13. Izrađena od polietilena, kapica sprječava nakupljanje nečistoća na spoju te održava uredan izgled vidljivih vijčanih mjesta. Zahvaljujući jednostavnom postavljanju, kapica se može brzo primijeniti u tehničkim, instalaterskim i dekorativnim radovima.

Ključne značajke:

  • Boja: crna – neutralan izgled za različite primjene
  • Materijal: polietilen (nije UV‑stabiliziran)
  • Temperatura upotrebe: –50 °C do +60 °C, kratkotrajno do +80 °C (bez mehaničkog opterećenja)
  • Brza i jednostavna montaža
  • Štiti vijčane spojeve i poboljšava vizualni izgled

Kompatibilne podloge i elementi:

  • Vijci i matice M8
  • Završne i dekorativne instalacije
  • Spojevi u interijeru i zaštićenim eksterijerima

Primjena u radu:

Kapica je prikladna kada je potrebno zaštititi glavu vijka od prljavštine ili osigurati uredan estetski završetak, primjerice na vidljivim konstrukcijama, namještaju, oblogama ili tehničkim sklopovima koji zahtijevaju uredan izgled spoja.

Za koga je proizvod:

Za montere, stolarske i građevinske izvođače, servisne tehničare te sve korisnike koji trebaju crnu pokrivnu kapicu za vijak M8 za zaštitu i vizualno poboljšanje vijčanih spojeva.