POKRIVNA KAPICA-6KT VIJAK-SIVA-SW17-M10

br. art.  590 0910
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
• Boja: siva
• Materijal: polietilen (nije UV- stabiliziran/postojan)
• Temperature upotrebe: -50°C do +60°C, kratkotrajno do +80 (bez mehaničkih opterećenja)