ZAŠTITNA KAPICA-ZA CIJEVI-PRAVOKUTNA-CRNA-30X20X2

br. art.  590 23020
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

PLASTIČNE ZAVRŠNE KAPE

Za pravokutne cijevi

• Materijal: polietilen – LD
• Boja: crna
• Oblik glave uglast
• Otporno na habanje i trošenje trljanjem
• Sprečava prodiranje vlage u cijevnu konstrukciju
• Temperatura korištenja: –50°C do +80°C (bez mehaničkog djelovanja)