ZAŠTITNA KAPICA-ZA CIJEVI-PRAVOKUTNA-CRNA-40X20X3

br. art.  590 240203
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
Plastična polietilensla kapa za krajeve pravougaone cijevi.
§Materijal: polietilen LD§Boja: crna RAL 9005§Ugaoni oblik glave§Otpornost na habanje i abraziju§Zaštita od prskajuće vode sprječava prodora vlage u cijevnu konstrukciju§Temperatura upotrebe: -50°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)