ZAŠTITNA KAPICA-ZA CIJEVI-KVADRATNA-CRNA-40X40X2

br. art.  590 24040
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

PLASTIČNE ZAVRŠNE KAPE

Za četverokutne cijevi

• Materijal: polietilen – LD
• Boja: crna
• Oblik glave uglast 
• Otporno na habanje i trošenje trljanjem
• Sprečava prodiranje vlage u cijevnu konstrukciju
• Temperatura korištenja: –50°C do +80°C (bez mehaničkog djelovanja)