ZAŠTITNA KAPICA-ZA CIJEVI-KRUŽNA-CRNA-60X2

br. art.  590 260
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
• Materijal: polietilen LD
• Boja: crna RAL 9005
• Kutni oblik glave
• Zaštita od prskajuće vode sprječava prodor vlage u cijevnu konstrukciju
• Ako se kape koriste za zatvaranje otvora ili navoja, treba izabrati kapu sa promjerom većim od promjera otvora koji se zatvara (čvrsto nalijeganje)
• Temperatura upotrebe: -50°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)