APARAT ZA ZAVARIVANJE TIG 200S PULSE
Uređaj za zavarivanje – inverter TIG 200S
PULSE
Please login to Webshop to report a bug
Digitalno upravljan DC TIG inverter s najnovijom IGBT
tehnologijom i načinom rada s visokofrekventnim impulsom
3 u 1 mogućnost zavarivanja
Kontaktno i visokofrekventno paljenje
Toplinska izolacija razreda „H“ – električni dijelovi mogu raditi na temperaturama
do 180 °C
IGBT tehnologija
Podešavanja za precizno zavarivanje tankih metalnih limova
Sadržaj isporuke:
1 x TIG 200S pulse, 1x Kabel za masu 3 m, 25 mm2 (priključak 35-70 mm2), 1x TIG
paket crijeva 4 m s dodatcima (bez volfram elektrode), 1x Crijevo za plin 3 m