ODVIJAČ RAVNI, 3K, 6K-T KLJUČ 0,8X4,5X90, ZEBRA

br. art.  613 200045
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ODVIJAČ, 3K

Fleksibilna 3-komponentna drška osigurava perfektnu ergonomiju, perfektan prijenos snage i radni komfor

Ravni
• Oštrica: šesterokutna po cijeloj dužini, mat kromirana; pomoć za ključ mat poniklana, poboljšana otpornost na udarce
• Velika udarna kapa
• Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380 s Black-Point vrhom