ODVIJAČ ZA FINOMEHANIKU VDE PH-00X40 - ZEBRA

br. art.  613 48700
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VDE precizni odvijač, križni, upuštena glava

Za rad na dijelovima pod naponom do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)

• Pojedinačno ispitivani u vodenoj kupelji s ispitnim naponom 10 kV, identifikacijska oznaka s godinom proizvodnje

• Ispitivanje hladnim udarom na -40 °C (oznaka C)

• Oštrica: okrugla oštrica, izolirana, brončana, standard: ISO 8764-P