ODVIJAČ SA SPREMNIKOM-MAG.-ČEGRT.-AUTO/MET.-13DIJ

br. art.  613 6103
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ODVIJAČ SA SPREMNIKOM I ČEGRTALJKOM, 12-DIJELNI

Drška: sa 2-komponentnim rukohvatom

Oštrica: okrugla sa magnetom, sjajno kromirana

Mehanizam čegrtaljke: 28 zuba

Prihvat: DIN 3126-D 6,3

Visokoučinkoviti odvijač sa čegrtaljkom

28 zuba, max. obrtni moment preko 20 Nm

Snažno i brzo zavrtanje vijaka

Zavrtanje jednom rukom, moguća izmjena smjera obrtanja jednom rukom za vrijeme rada bez korištenja druge ruke

Prednost funkcije čegrtaljke

Dodatni obrtanje odvijača u ruci nije više potrebano pa je time zagarantovan brz i efektivan rad u svakoj situaciji prilikom montaže

2-komponentni rukohvat

Veoma tanak odvijač sa čegrtaljkom za optimalan prenos snage i ugodno rukovanje

Bits spremnik za max. 12 bitseva

Okretni spremnik na izvlačenje, za brzo pronalaženje željenog (potrebnog) bitsa

1/4"-bits sa sistemom kodiranja po boji

Brzo pronalaženje bitsa pomoću Würth sistema kodiranja bojom odgovarajući bits za vijak

Zabravljivanje (opružno zatvaranje)

Zvučni (čujni) "klik" potvrđuje pouzdano zatvaranje bits spremnika