ODVIJAČ VDE PH2X100, ZEBRA

br. art.  613 6322
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

ODVIJAČ VDE, KRIŽNI (PH)

• Oštrica: brunirana, izolirana
• Pogon: DIN 5260-PH, ISO 8764 PH
• Norma: DIN 7438, IEC 900, EN 60900
• Pojedinačno ispitano u vodenoj kupelji pod naponom od 10 kV
• Za rad pod naponom do 1000 V (AC), do 1500 V (DC)
• S označenom godinom proizvodnje
• Pooštreno udarno ispitivanje pri niskoj temperaturi