ODVIJAČ-SA SPREMNIKOM-MAG.-PIŠT.-ČEGRT.-LED-PRAZNO

br. art.  613 6400
Loading
0 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ODVIJAČ U OBLIKU PIŠTOLJA S ČEGRTALJKOM I SPREMNIKOM

S LED-svjetlom

• Drška: 2-komponentni držak ravne izvedbe, odn. s promjenjivom drškom u obliku pištolja
• Svjetlo: 2 svijetla LED-a, baterija LR41 3 x 1,5 V
• Oštrica: kratka oštrica za prihvat biteva, s magnetom, matirano kromirana
• Mehanizam čegrtaljke: 45 zuba • Pogon: DIN 3126-D 6,3

2-K drška u obliku pištolja za ergonomski optimaliziran rad
• Primjenjiv kao „normalni odvijač“, podesivom pozicijom drške u ravnom položaju, kao i drška u obliku pištolja u poziciji od 60°
• Drška u poziciji u obliku pištolja leži sigurno i ugodno u ruci i u najboljoj mjeri je pozicionirana prema vijku
• Kratkom oštricom za pridržavanje biteva posebno je primjenjiv za teško dostupne vijčane spojeve

LED-tehnologija
• Radno područje je uvijek dobro osvijetljeno, daje direktnu rasvjetu na vijčani spoj
• Posebno prikladno za tamne kutove

Snažni odvijač s čegrtaljkom
• 3-struko podesiva ploča za prebacivanje
• Moguće podešavanje jednom rukom, jednostavna promjena smjera tijekom rada, bez pomoći druge ruke
• Nisu potrebni dodatni zahvati. Na taj je način osiguran brz i efikasan rad u svakoj prilici montaže
• Magnet osigurava sigurno držanje bita i vijka
• 45 zuba, maksimalni zakretni moment do 40 Nm

Poklopac za zatvaranje sa spremnikom za biteve, za ukupno 6 biteva
• Skladišni prostor u drški, ¼“-bitevi s Wϋrth sustavom za navođenje pomoću boja za brz odabir biteva