ODVIJAČ-ČEGRTALJKA SA SPREMNIKOM, LED, 8-DIJELNI

br. art.  613 6401
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Odvijač čegrtaljka Würth namijenjena je preciznom radu u montaži i servisu, uključujući slabo osvijetljena mjesta. Čegrtaljkasti mehanizam, magnetski prihvat i LED osvjetljenje omogućuju stabilan rad i bolju vidljivost. Ergonomska drška s mogućnošću pištoljskog položaja pruža kontrolu u radu s metalom, drvom i plastikom.

Opis proizvoda

Odvijač čegrtaljka s LED | Würth namijenjen je preciznom i učinkovitom radu u različitim montažnim i servisnim zadacima, uključujući rad u slabije osvijetljenim ili teško dostupnim zonama. Kombinacija čegrtaljkastog mehanizma, magnetskog prihvata bitova i integriranog LED osvjetljenja omogućuje stabilan rad uz dobru vidljivost radne površine. Ergonomska 2‑komponentna drška, koja se može koristiti u ravnom položaju ili obliku pištolja, pruža fleksibilnost i kontrolu u svim radnim uvjetima.

Ključne značajke

  • Čegrtaljkasti mehanizam s 45 zuba za precizan i brz rad
  • Maksimalni zakretni moment do 40 Nm
  • Trostruko podesiva funkcija prebacivanja smjera
  • 2 LED svjetla za direktno osvjetljenje radnog područja
  • 2‑komponentna drška s mogućnošću ravnog i pištoljskog položaja
  • Integrirani spremnik za do 6 biteva unutar drške
  • Pogon prema DIN 3126‑D 6,3

Kompatibilnost podloga

  • Metalni i čelični vijčani spojevi
  • Drvene konstrukcije i elementi
  • Plastični i kompozitni materijali
  • Teško dostupni i uski radni prostori

Primjena u radu

Odvijač je prikladan kada je potrebno brzo i precizno uvrtanje ili odvrtanje vijaka uz mogućnost rada jednom rukom, primjerice u servisnim zahvatima, montaži opreme ili radu u ograničenom prostoru. Posebno je koristan u uvjetima slabog osvjetljenja gdje LED rasvjeta omogućuje bolju vidljivost spoja.

Za koga je proizvod

Za servisne tehničare, montere, električare i profesionalne korisnike koji trebaju odvijač s čegrtaljkom i LED osvjetljenjem za pouzdan i učinkovit rad u različitim uvjetima i konfiguracijama montaže.