DRŽAČ BITOVA - MAGNETNI-USKI - 1/4" - 67 MM

br. art.  614 176617
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/4” DRŽAČ BITA, MAGNETSKI 

Inovativan, magnetski držač bita s brzoizmjenjivim prihvatom i čahurom za vođenje

Brža i jednostavnija izmjena bita

• Bit se postavlja u držač bez pomicanja čahure

• Bit se automatski zaključava i sjedi sigurno i bez klimanja

• Jednostavno otključavanje zahvaljujući brzoizmjenjivom prihvatu s opružnim mehanizmo

Savršeno držanje i ugodan rad

• Brzoizmjenjiv prihvat s naborima za savršeno držanje kao i crna aluminijska čahura za vođenje za ugodan rad

• Čahura se ne okreće zajedno s bitom

Vrlo uska izvedba

• Vrlo uski držač bita, maks. Ø 11,5 mm

• Prikladno za skučene prostore

Za bitove s vanjskim 6-kt pogonom prema DIN 3126