BIT-PZ3-ZELENI-1/4-L25MM

br. art.  614 176653
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Bit PZ3 zeleni 1/4" – L25 mm namijenjen je preciznom uvrtanju vijaka u montažnim i servisnim radovima. Kvalitetna čelična izvedba osigurava dug vijek trajanja i stabilan prijenos momenta, dok optimizirani profil smanjuje proklizavanje. Prikladan je za akumulatorske i ručne alate pri radu u drvu, metalu i kompozitima.

Opis proizvoda

Bit PZ3 zeleni 1/4 – L25 mm namijenjen je preciznom i sigurnom uvrtanju vijaka u montažnim, servisnim i industrijskim primjenama. Izrađen od kvalitetnog čelika, omogućuje stabilan prijenos zakretnog momenta i dugotrajan rad pri ponavljanim opterećenjima. Optimizirani oblik pogona osigurava pouzdan kontakt s glavom vijka, čime se smanjuje proklizavanje i povećava učinkovitost rada. Dimenzije i standardni prihvat 1/4" omogućuju široku kompatibilnost s različitim alatima.

Ključne značajke

  • PZ3 bit za križne vijke
  • Prihvat 1/4" za univerzalnu kompatibilnost
  • Optimizirani oblik pogona za učinkovit prijenos snage
  • Precizno centriranje za stabilno sjedenje u glavi vijka
  • Smanjeno proklizavanje zahvaljujući velikoj kontaktnoj površini
  • Čelična izvedba za dug vijek trajanja i intenzivnu uporabu
  • Duljina 25 mm za kontrolirano i precizno uvrtanje

Kompatibilnost podloga

  • Akumulatorski odvijači s prihvatom 1/4"
  • Ručni odvijači i držači bitova
  • Rad u drvu, metalu i kompozitnim materijalima

Primjena u radu

Bit je prikladan kada je potrebno serijsko i precizno uvrtanje vijaka, primjerice pri montaži namještaja, elektroinstalacijama ili industrijskim zadacima, gdje je važna stabilnost, ponovljivost i smanjeno trošenje alata.

Za koga je proizvod

Za servisere, montere, električare, industrijske radnike i sve korisnike koji trebaju pouzdan bit za precizno i dugotrajno uvrtanje u različitim tehničkim primjenama.