NASADNI UMETAK-MAG-1/4-L51MM-SW1/4

br. art.  614 176713
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Šesterokutni nasadni ključ s magnetom 1/4" 51 mm Würth namijenjen je preciznom radu s vijcima u montaži i servisu. Izrada od krom‑vanadij čelika osigurava trajnost, dok šesterokutni profil i integrirani magnet omogućuju stabilan prijenos momenta i sigurno držanje vijaka. Prikladan je za metal, drvo i plastiku, osobito u teško dostupnim zonama.

Opis proizvoda

Šesterokutni nasadni ključ s magnetom namijenjen je preciznom i sigurnom radu s vijcima u tehničkim, servisnim i montažnim primjenama. Izrađen od krom‑vanadij čelika, osigurava visoku čvrstoću i otpornost na trošenje tijekom dugotrajne uporabe. Šesterokutni prihvat s integriranim magnetom omogućuje sigurno držanje vijaka i bitova, čime se poboljšava kontrola rada. Duljina od 51 mm omogućuje pristup teže dostupnim mjestima uz zadržavanje stabilnosti i preciznosti.

Ključne značajke

  • Strojni prihvat 1/4" E 6,3 za kompatibilnost s različitim alatima
  • Duljina 51 mm za rad u teško dostupnim zonama
  • Izrada od krom‑vanadij čelika za dug vijek trajanja
  • Šesterokutni (6‑kt) profil za stabilan prijenos momenta
  • Integrirani magnet za sigurno držanje vijaka i bitova

Kompatibilnost podloga

  • Metalni vijčani spojevi
  • Drveni i kompozitni elementi
  • Plastični i tehnički materijali
  • Servisni i montažni sklopovi u industriji i radionici

Primjena u radu

Nastavak je prikladan kada je potrebno pouzdano pričvršćivanje ili odvrtanje vijaka uz dobru kontrolu i stabilnost, primjerice pri radu u skučenim prostorima ili na teško dostupnim mjestima gdje je precizno vođenje alata ključno za kvalitetu izvedbe.

Za koga je proizvod

Za mehaničare, servisne tehničare, montere i profesionalne korisnike koji trebaju nastavak za nasadni ključ 1/4 duljine 51 mm za siguran, precizan i učinkovit rad u svakodnevnim tehničkim zadacima.