NASADNI UMETAK-MAG-7MM-L51MM-SW10

br. art.  614 176725
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
UMETAK NASADNOG KLJUČA Ø 7 MM
6-kt. s magnetom

• Strojni prihvat Ø 7 mm
• Duljina 51 mm
• Materijal: krom-vanadij čelik