BIT-NASADNI KLJUČ-1/4IN-SW8-L50MM

br. art.  614 176818
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
6-kt. bez magneta, sa stezanjem pomoću kuglice

• Strojni prihvat 1/4” E 6,3
• Duljina 50 mm (vel. ključa 7-10 mm),
  Duljina 65 mm (vel. ključa 13 mm)
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Za siguran zahvat vijaka kod kojih mogućnost magnetnog držanja nije prikladna (npr. opiljci), kao i vijaka od plemenitog čelika