BIT-TX10-PLAVI-1/4-L25MM

br. art.  614 3110
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Bit TX10 1/4" L25 mm namijenjen je preciznom uvrtanju Torx vijaka u montažnim i servisnim radovima. Izrađen od kvalitetnog čelika, osigurava dug vijek trajanja i stabilan prijenos momenta, dok standardni prihvat 1/4″ omogućuje široku kompatibilnost s alatima. Prikladan je za rad u drvu, metalu i plastici uz pouzdano i kontrolirano uvrtanje.

Opis proizvoda

Bit TX10 1/4" L25 mm namijenjen je preciznom i sigurnom uvrtanju TX vijaka u profesionalnim i servisnim primjenama. Izrađen od kvalitetnog čelika, osigurava stabilan prijenos zakretnog momenta i dug vijek trajanja pri čestoj uporabi. Standardni prihvat 1/4" (C6,3) omogućuje kompatibilnost s većinom ručnih, električnih i akumulatorskih odvijača. Konstrukcija pogona s utorima dodatno poboljšava zadržavanje bita u alatu i omogućuje pouzdan rad bez proklizavanja.

Ključne značajke

  • TX10 bit za rad s većinom Torx vijaka
  • Standardni prihvat 1/4" C6,3 za univerzalnu primjenu
  • Čelična izvedba za dugotrajan rad i otpornost na trošenje
  • Optimiziran prijenos snage za precizno uvrtanje
  • Utori u pogonu za sigurno držanje u alatu
  • Pogodan za ručne i strojne odvijače
  • Duljina 25 mm za kontroliran i stabilan rad

Kompatibilnost podloga

  • Akumulatorski i električni odvijači
  • Ručni odvijači i držači bitova 1/4"
  • Montažni sustavi u drvu, metalu i plastici
  • Industrijske i servisne primjene

Primjena u radu

Bit je prikladan kada je potrebno precizno i pouzdano uvrtanje vijaka u serijskim ili montažnim radovima, primjerice u servisnim zadacima, instalacijama ili proizvodnim procesima gdje je važna stabilnost i dugotrajnost alata.

Za koga je proizvod

Za montere, servisne tehničare, električare i industrijske korisnike koji trebaju bit za sigurno, precizno i dugotrajno uvrtanje u različitim tehničkim i radnim uvjetima.