BIT-RW30-SVIJETLO ŽUTI-1/4-L25MM

br. art.  614 7030
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Bit R30 1/4" L25 mm namijenjen je preciznom uvrtanju ASSY vijaka u montažnim i drvenim konstrukcijama. Optimizirani profil povećava dodirnu površinu i smanjuje proklizavanje, dok efekt usađivanja omogućuje stabilno držanje vijka i rad jednom rukom. Prikladan je za profesionalne i serijske montažne zadatke gdje su važni brzina i kontrola.

Opis proizvoda

Bit RW30 1/4 L25 mm namijenjen je preciznom i sigurnom uvrtanju vijaka, posebno ASSY vijaka nove generacije u profesionalnim i montažnim primjenama. Optimizirani oblik pogona s povećanom dodirnom površinom omogućuje učinkovit prijenos sile i smanjuje mogućnost proklizavanja tijekom rada. Efekt usađivanja olakšava početno pozicioniranje vijka i omogućuje rad jednom rukom, što povećava kontrolu i brzinu montaže.

Ključne značajke

  • RW30 bit za ASSY vijke nove generacije
  • Povećana dodirna površina za bolji prijenos sile
  • Smanjeno proklizavanje zahvaljujući preciznom dosjedu
  • Efekt usađivanja za sigurno držanje vijka i rad jednom rukom
  • Stabilno početno pozicioniranje vijka
  • Dvostruko označavanje za brzu identifikaciju veličine
  • Duljina 25 mm i prihvat 1/4" za univerzalnu uporabu

Kompatibilnost podloga

  • Drvene konstrukcije i montažni elementi
  • Ručni i električni odvijači s prihvatom 1/4"
  • Industrijski i instalacijski sustavi
  • Pozicije gdje je potreban precizan dosjed vijka

Primjena u radu

Bit je prikladan kada je potrebno precizno pozicionirati i sigurno uvrtati vijke bez proklizavanja, primjerice pri montaži drvenih konstrukcija, izradi namještaja ili instalacijama gdje je važno zadržati stabilan kontakt između vijka i alata od samog početka uvrtanja.

Za koga je proizvod

Za stolarske radionice, građevinske montere, servisere, industrijske operatere i korisnike koji trebaju bit za pouzdan, precizan i učinkovit rad u svakodnevnim montažnim zadacima.