DVOSTRUKI BIT RW20/40

br. art.  614 732040
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

DVOSTRUKI BIT RW®

2 u 1, kombinira dvije najčešće veličine bitova RW® 20 i 40 u jednom

• Savršen bit za novu generaciju ASSY® vijaka

• Veći prijenos snage zbog veće kontaktne površine na bitu

• Veća stabilnost i precizno postavljanje zbog savršenog dosjeda bita u pogon vijka

• Red jednom rukom i čvrsto prianjanje prilikom postavljanja zbog StickFix efekta, čak i bez magnetskog držača bitova

• Dvostrano otisnut bit radi jednostavne identifikacije željene veličine bita

Napomena

RW® bit je prikladan za ASSY® vijke s RW® i AW® pogonom.

RW® 20 za vijke promjera od Ø 3,5 do 5 mm, a RW® 40 pokriva sve dimenzije od Ø 5 do 10 mm. To znači da stolari i krovopokrivači često mogu raditi sa samo jednim bitom.

Dvostruki bit treba na sredini pričvrstiti u steznu glavu, a također odgovara držaču bitova od 1/4″