SPIR. SVRDLO-DIN338-FE-RED-STRIPE-HSS-25 KOM

br. art.  617 000004
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Set spiralnih svrdla HSS 25 kom Würth namijenjen je preciznom bušenju metala u profesionalnim uvjetima. Izvedba prema DIN 338 s vršnim kutom 130° i križno brušenim vrhom omogućuje stabilno, samocentrirajuće bušenje bez pripreme. Prikladan je za čelik, nehrđajući čelik i aluminij u servisnim i industrijskim radovima.

Opis proizvoda

Set spiralnih svrdla HSS 25 kom | Würth osmišljen je za precizno i pouzdano bušenje metala u profesionalnim i tehničkim uvjetima rada. Svrdla prema DIN 338 standardu s vršnim kutom od 130° omogućuju stabilno rezanje i učinkovito uklanjanje materijala, uz visoku točnost otvora. Križno brušeni vrh omogućuje samocentriranje bez potrebe za prethodnim označavanjem, čime se ubrzava proces rada. Kratka i stabilna konstrukcija svrdla doprinosi boljoj kontroli i dugotrajnoj uporabi u svakodnevnim primjenama.

Ključne značajke

  • Set od 25 HSS spiralnih svrdla za širok raspon primjena
  • Standard DIN 338 za pouzdanu i preciznu obradu
  • Vršni kut od 130° za stabilno bušenje i bolji ulaz u materijal
  • Križno brušeni vrh za samocentriranje bez pilotiranja
  • Kratka i čvrsta izvedba za precizno vođenje svrdla
  • Visoka učinkovitost i dug vijek trajanja

Kompatibilnost podloga

  • Konstrukcijski čelik
  • Nehrđajući čelik (uz prilagođene uvjete obrade)
  • Aluminij i obojeni metali
  • Metalne legure i tehnički materijali

Primjena u radu

Set je prikladan kada je potrebno precizno i brzo bušenje bez dodatnih pripremnih koraka, primjerice u bravarskim i servisnim radovima gdje se traži točno centriranje i stabilan rad svrdla na različitim metalnim površinama.

Za koga je proizvod

Za bravare, mehaničare, instalatere i profesionalne korisnike koji trebaju komplet spiralnih svrdla HSS za pouzdano, precizno i učinkovito bušenje u svakodnevnim tehničkim i industrijskim zadacima.