SPIR. SVRDLO-DIN338-FE-HSS-D10,0MM-RED-STRIPE

br. art.  617 001000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

Svrdlo za uobičajenu primjenu u čeliku do 850 N/mm2 tvrdoće

Brzo bušenje 
Optimizirano brušen vrh i kratko dizajnirana radna duljina omogućuje brzo bušenje uz primjenu s električnim i akumulatorskim bušilicama 

Samocentrirajući
Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje točkanje/pilotiranje čini suvišnim

Napomena: 
Prihvat svrdla od Ø 13 mm tokaren je na Ø 12,7 mm.