SPIR. SVRDLO-DIN338-A2/FE-HSCO-D5,0MM-RED-STRIPE

br. art.  617 900500
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SPIRALNO SVRDLO HSCO DIN 338

Precizno svrdlo nehrđajući plemeniti čelik, vršni kut 130°

Bušenje točno na točku

Stabilno svrdlo u kratkoj izvedbi osigurava bušenje točno na točku

Samocentrirajući

Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje točkanje/pilotiranje čini suvišnim

Napomena:

Prihvat svrdla od Ø 13 mm tokaren je na Ø 12,7 mm