SPIR.SVRDLO-DIN338-RN-MET-130ST-HSS-D18,0MM-ZEBRA

br. art.  624 001800
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Montažno svrdlo za precizan rad u čeliku, vršni kut 130°. 

Bušenje točno na točku 
Stabilno svrdlo u kratkoj izvedbi osigurava bušenje točno na točku. 

Samocentrirajuće 
Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje točkanje/pilotiranje čini suvišnim.

Velika trajnost 
HC brušenjem (High Speed Cutting – rezanje velikom brzinom) i time povezanom preciznom geometrijom oštrica osigurava se stalna kakvoća rupe i istovremeno velika preciznost te trajnost. 

Napomena: 
Prihvat svrdla od Ø 13 mm tokaren je na Ø 12,7 mm.