SORT SVRDLA-MET-SET-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)

br. art.  624 910025
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Set svrdla HSS DIN 338 SmartStep 1–13 mm Würth namijenjen je preciznom bušenju bez predbušenja u metalu i drugim materijalima. SmartStep geometrija smanjuje vibracije i potreban moment te omogućuje brži napredak i dulji vijek trajanja. Prikladan je za čelik, aluminij, drvo i plastiku u profesionalnoj primjeni.

Opis proizvoda

Set svrdla HSS DIN 338 SmartStep 1–13 mm | Würth namijenjen je preciznom i učinkovitom bušenju bez potrebe za predbušenjem, čak i na stupnim bušilicama i pri zahtjevnijim primjenama. Inovativna SmartStep geometrija s izrazito neujednačenim korakom spiralne geometrije omogućuje mirniji rad, smanjene vibracije i znatno lakše upravljanje tijekom bušenja. Rezultat je brži napredak, manja potrebna sila i produženi vijek trajanja svrdla. Set pokriva raspon dimenzija od 1 do 13 mm, čime omogućuje široku primjenjivost u raznim materijalima.

Ključne značajke

  • SmartStep geometrija s neujednačenim korakom za stabilno i precizno bušenje
  • Nije potrebno predbušenje zahvaljujući samocentrirajućem djelovanju
  • Smanjene vibracije i do 60 % manji potrebni zakretni moment
  • Do 20 % manja potrošnja energije i do 15 % brži napredak bušenja
  • Dug vijek trajanja zahvaljujući optimiziranoj geometriji vrha
  • 3-ravni prihvat (od Ø 4 mm) za sigurno stezanje bez proklizavanja

Kompatibilnost podloga

  • Čelik i nehrđajući čelik
  • Aluminij i obojeni metali
  • Drvo i plastika
  • Akril i tankostijeni materijali bez pucanja

Primjena u radu

Set je prikladan kada je potrebno izvoditi precizna bušenja bez prethodnog označavanja ili pilotiranja, primjerice pri serijskim radovima ili obradi različitih materijala gdje je važna brzina, stabilnost i čista izlazna rupa bez srha.

Za koga je proizvod

Za bravare, mehaničare, instalatere i industrijske korisnike koji trebaju HSS set svrdla 1–13 mm za učinkovito, stabilno i precizno bušenje u profesionalnim uvjetima rada.

Sadržaj seta

1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10.0 mm, 10.5 mm, 11.0 mm, 11.5 mm, 12.0 mm, 12.5 mm, 13.0 mm