SPIRALNO SVRDLO-DIN338-EU-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM

br. art.  624 910350
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Spiralno svrdlo HSS SmartStep Würth namijenjeno je preciznom bušenju bez predbušenja u metalu i tehničkim materijalima. SmartStep geometrija smanjuje vibracije i potrebnu silu, dok križno brušeni vrh omogućuje sigurno centriranje i čist ulaz. Prikladno je za čelik, inox, aluminij i plastiku u profesionalnim radovima.

Original: dostupno u mnogim dimenzijama i setovima

Veliki promjeri bušenja (do 20 mm) bez prethodnog bušenja kod ručne upotrebe

Kod stupne bušilice moguće je postići precizne promjere bušenja do 26,5 mm bez predbušenja

Opis proizvoda

Spiralno svrdlo HSS SmartStep | Würth namijenjeno je preciznom i učinkovitom bušenju u metalu i drugim tehničkim materijalima bez potrebe za predbušenjem. Inovativna SmartStep geometrija omogućuje stabilan rad uz smanjene vibracije i manju potrebnu silu. Križno brušeni vrh osigurava pouzdano centriranje i čist ulaz u materijal čak i pri radu na tankim ili zaobljenim površinama. Konstrukcija svrdla omogućuje brži napredak bušenja i uredan izlaz bez srha.

Ključne značajke

  • SmartStep geometrija za stabilno i precizno bušenje
  • Samocentrirajući vrh omogućuje bušenje bez točkanja
  • Smanjene vibracije i do 60% manji potrebni zakretni moment
  • Do 20% manja potrošnja energije i do 15% brži napredak
  • Pogodno za precizno bušenje bez otklizavanja i bez srha
  • Stabilna konstrukcija za dug vijek trajanja

Kompatibilnost podloga

  • Čelik
  • Nehrđajući čelik
  • Aluminij i obojeni metali
  • Plastika i akril
  • Tankostijeni materijali bez pucanja i trganja

Primjena u radu

Svrdlo je posebno prikladno kada je potrebno precizno bušenje bez prethodne pripreme površine, primjerice u finim montažnim, servisnim ili mehaničarskim radovima gdje su važne kontrola, točnost i uredan završetak.

Za koga je proizvod

Za mehaničare, bravare, instalatere i profesionalne korisnike koji trebaju spiralno SmartStep HSS svrdlo s visokom preciznošću, stabilnim radom i pouzdanim rezultatima u svakodnevnim tehničkim zadacima.