SPIRALNO SVRDLO-DIN338-EU-HSS-SMARTSTEP-D10,5MM
Spiralno svrdlo HSS SmartStep Würth namijenjeno je preciznom bušenju bez predbušenja u metalu i tehničkim materijalima. SmartStep geometrija smanjuje vibracije i potrebnu silu, dok križno brušeni vrh omogućuje sigurno centriranje i čist ulaz. Prikladno je za čelik, inox, aluminij i plastiku u profesionalnim radovima.
Opis proizvoda
Spiralno svrdlo HSS SmartStep | Würth namijenjeno je preciznom i učinkovitom bušenju u metalu i drugim tehničkim materijalima bez potrebe za predbušenjem. Inovativna SmartStep geometrija omogućuje stabilan rad uz smanjene vibracije i manju potrebnu silu. Križno brušeni vrh osigurava pouzdano centriranje i čist ulaz u materijal čak i pri radu na tankim ili zaobljenim površinama. Konstrukcija svrdla omogućuje brži napredak bušenja i uredan izlaz bez srha.
Ključne značajke
- SmartStep geometrija za stabilno i precizno bušenje
- Samocentrirajući vrh omogućuje bušenje bez točkanja
- Smanjene vibracije i do 60% manji potrebni zakretni moment
- Do 20% manja potrošnja energije i do 15% brži napredak
- Pogodno za precizno bušenje bez otklizavanja i bez srha
- Stabilna konstrukcija za dug vijek trajanja
Kompatibilnost podloga
- Čelik
- Nehrđajući čelik
- Aluminij i obojeni metali
- Plastika i akril
- Tankostijeni materijali bez pucanja i trganja
Primjena u radu
Svrdlo je posebno prikladno kada je potrebno precizno bušenje bez prethodne pripreme površine, primjerice u finim montažnim, servisnim ili mehaničarskim radovima gdje su važne kontrola, točnost i uredan završetak.
Za koga je proizvod
Za mehaničare, bravare, instalatere i profesionalne korisnike koji trebaju spiralno SmartStep HSS svrdlo s visokom preciznošću, stabilnim radom i pouzdanim rezultatima u svakodnevnim tehničkim zadacima.


