SET SPIRALNIH SVRDALA-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19PCS

br. art.  625 000019
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Set spiralnih svrdla

HSS DIN 338, 19–dijelni set

Svrdla za precizan rad u čeliku za opću i širu primjenu na čeliku do 850 N/mm2

Ugao vrha: 118°

Sadržaj: Ø 1.0 – 10,0 x 0.5 mm