SPIR.SVRDLO-DIN338-RN-MET-118ST-HSS-D5,2MM

br. art.  625 52
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Spiralno svrdlo HSS DIN 338 RN Würth namijenjeno je pouzdanom bušenju konstrukcijskog čelika u montažnim uvjetima. Vršni kut 118° osigurava stabilan ulaz, dok površina smanjuje trenje i rizik od loma. Prikladno je za čelik do 850 N/mm² u građevinskim i servisnim primjenama gdje je važna robusnost i pouzdan rad.

Opis proizvoda

Spiralno svrdlo HSS DIN 338 RN | Würth namijenjeno je pouzdanom bušenju montažnog čelika u građevinskim i instalaterskim primjenama gdje nije potrebna visoka preciznost. Izvedba s vršnim kutom od 118° omogućuje stabilan zahvat i ravnomjeran ulaz u materijal, uz smanjeni rizik od loma. Površina svrdla poboljšava prianjanje sredstva za hlađenje i podmazivanje, čime se smanjuje trenje i rizik od hladnog zavarivanja. Konstrukcija svrdla osigurava dugotrajan i siguran rad u zahtjevnim radnim uvjetima.

Ključne značajke

  • HSS spiralno svrdlo prema DIN 338, tip RN
  • Vršni kut 118° za stabilno bušenje i siguran ulaz u materijal
  • Visoka otpornost na lom pri radu u čeliku
  • Smanjena sklonost hladnog zavarivanja tijekom bušenja
  • Ekonomično rješenje za manje zahtjevne precizne primjene

Kompatibilnost podloga

  • Konstrukcijski čelik do 850 N/mm² čvrstoće
  • Montažni čelični elementi
  • Standardne metalne konstrukcije u građevini
  • Materijali za opće tehničke primjene

Primjena u radu

Svrdlo je prikladno kada je potrebno pouzdano i brzo bušenje u montažnim uvjetima, primjerice na gradilištima ili u radionicama gdje je važna robusnost alata i stabilan rad bez posebnih zahtjeva za preciznost obrade.

Za koga je proizvod

Za građevinske izvođače, montere, instalatere i servisne tehničare kojima je potrebno robusno HSS svrdlo za učinkovito bušenje čelika u svakodnevnim radnim zadacima.