SPIR.SVRDLO-DIN338-RN-MET-HSCO-OX-D2,6MM-ZEBRA

br. art.  626 000260
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM
Precizno svrdlo za nehrđajući plemeniti čelik, vršni kut 130°.

Bušenje točno na točku
Stabilno svrdlo u kratkoj izvedbi osigurava bušenje točno na točku. 

Samocentrirajući
Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje točkanje/pilotiranje čini suvišnim.

Velika trajnost
HC brušenjem (High Speed Cutting – rezanje velikom brzinom) i time povezanom preciznom geometrijom oštrica osigurava se stalna kakvoća rupe i istovremeno velika preciznost i trajnost. 

Vrlo dobar odvod strugotine 
Nezaštićenim spiralnim žlijebom osigurava se vrlo dobar odvod strugotine iz rupe. 

Napomena
Prihvat svrdla od Ø 13 mm tokaren je na Ø 12,7 mm.