SPIR.SVRDLO-DIN338-RN-MET-HSCO-OX-D14,5MM-ZEBRA

br. art.  626 001450
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Precizno visokoučinkovito svrdlo za obradu plemenitog čelika (npr. V2A, V4A), temperaturno otpornih čelika i titana. Prikladno i za široku uporabu načeliku do 1.000 N/mm2 čvrstoće, kao i za lijevano željezo.

Brzo bušenje s idealnim odvođenjem strugotine
Veliki utori za odvod strugotine i tanka jezga

Idealno za jezgrene rupe
Vrlo precizno naoštren vršni kut za precizna bušenja

Napomena
• Prihvat je od Ø 13 mm smanjen tokarenjem na Ø 12,7 mm.
• Preporučljiv i za upotrebu na konvencionalnom čeliku, kada se očekuje veća trajnost u usporedbi s neobloženim HSS svrdlima.
• Odabir svrdala/materijala vidjeti u tablicama pregleda