SPIRALNO SVRDLO-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4.5MM-ZEBRA

br. art.  626 940450
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SPIRALNO SVRDLO HSCO DIN 338 SMART STEP

Univerzalno, visokoučinkovito svrdlo sa SMART STEP tehnologijom (od Ø 2,5 mm) za najpreciznije bušenje. Može se koristiti u skoro svim materijalima, poput nehrđajućeg čelika (npr. V2A, V4A), temperaturno otpornog čelika i titana. Namijenjeno i za opću upotrebu u čeliku čvrstoće do 1.200 N/mm² , kao i u lijevanom željezu, obojenim metalima, tvrdom i mekom drvu.

Novi oblik stupnjevite geometrije vrha svrdla (od Ø 2,5 mm)

Značajno brže bušenje od uobičajenih spiralnih svrdla

Precizno, kružno bušenje

Prvo spiralno svrdlo koja omogućuje precizno bušenje do Ø 20 mm bez predbušenja

• Optimizirana stupnjevita geometrija vrha svrdla

• Za svrdla Ø > 13,0 mm, osovine su obrađene na Ø od 12,7 mm za upotrebu s 3-stranim prihvatom

3-strani prihvat (Ø od 4 mm)

• Brži i udobniji rad

• Optimalan prijenos snage

• Stezna glava za nastavke zaštićena je od oštećenja

• Steznu glavu za nastavke lakše je otvoriti i zatvoriti

Napomena

Kod bušenja osnovnih rupa, molimo obratite pažnju na duljinu vrh svrdla (vidi dimenziju L3)!